Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per materiali isolanti W-IS

Vite per pannelli isolanti W-IS
VITE-P-ISOLAZIONI-(W-IS)-(A2K)-7X135MM

Cod. art. 0905026135

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vite per materiali isolanti W-IS

Cod. art. 0905026135

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio pannelli in lana di legno e pannelli multistrato in calcestruzzo
  • Con testa vite bianca (RAL 9003) e struttura in lana di legno, acciaio zincato

  • Intaglio: TX 30

  • Fissaggio passante

  • Capacità portante immediata

  • Profondità ridotta del foro (h0 = 25 mm)

  • Diametro ridotto del foro (d0 = 6 mm)

  • Profondità di ancoraggio minima

  • Montaggio rapido e semplice attraverso avvitamento della vite nel tassello per materiali isolanti

  • Praticamente alcun effetto di espansione

  • Facile da rimuovere completamente

  • Installazione rapida e veloce con un avvitatore a batteria o un avvitatore ad impulsi tangenziale

  • Rivestimento integrale cappuccio in plastica ignifuga
Indicazione

Il tassello può essere usato per fissare i materiali isolanti su solai interni dove il peso totale dell'isolamento termico e della copertura non supera i 15 kg/m2.

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione
  • Per il fissaggio di tutti i tipi di pannelli isolanti su pareti e solai in calcestruzzo (C20/25)

  • Per il fissaggio di pannelli in fibra di legno e pannelli multistrato su pareti e solai in calcestruzzo

  • Per il fissaggio di pannelli isolanti su controsoffitti, pannelli acustici, pannelli in fibra di legno e pannelli multistrato su pareti e solai in calcestruzzo (ad esempio solai di garage e cantine)

Lunghezza

135 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

110 mm

Diametro testa

37 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

8 mm

Profondità di posa (h nom)

25 mm

Profondità foratura (h 1)

30 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche