Vite per materiale isolante W-IS
Vite per materiali isolanti, W-IS
VITE-P-ISOLAZIONI-(W-IS)-(A2K)-7X75MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con testa vite bianca (RAL 9003) e struttura in lana di legno, acciaio zincato
- Intaglio: TX 30
- Montaggio passante
- Capacità portante immediata
- Profondità ridotta del foro (h0 = 25 mm)
- Diametro ridotto del foro (d0 = 6 mm)
- Profondità di ancoraggio minima
- Montaggio rapido e semplice attraverso avvitamento della vite nel tassello per materiali isolanti
- Praticamente alcun effetto di espansione
- Facile da rimuovere completamente
- Installazione rapida e veloce con un avvitatore a batteria o un avvitatore ad impulsi tangenziale
- Rivestimento del cappuccio in plastica ignifuga
Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Il tassello può essere usato per fissare i materiali isolanti su solai interni dove il peso totale dell'isolamento termico e della copertura non supera i 15 kg/m2.
Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di tutti i tipi di pannelli isolanti su pareti e solai in calcestruzzo (C20/25)
- Per il fissaggio di pannelli in fibra di legno e pannelli multistrato su pareti e solai in calcestruzzo
- Per il fissaggio di pannelli isolanti su controsoffitti, pannelli acustici, pannelli in fibra di legno e pannelli multistrato su pareti e solai in calcestruzzo (ad esempio solai di garage e cantine)
Lunghezza | 75 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 50 mm |
Diametro testa | 37 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 8 mm |
Profondità di posa (h nom) | 25 mm |
Profondità foratura (h 1) | 30 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Dati sulle prestazioni: Calcestruzzo | ||
Tassello | W-IS | |
Carico consigliato senza esposizione al fuoco | Frec = C20/25 [kN] | 0,15 |
Classe di resistenza al fuoco | F90 [kN] | 0,015 |
Parametri di installazione: Calcestruzzo | ||
Tassello | W-IS | |
Diametro del foro | d0 [mm] | 6 |
Diametro della punta | dcut ≤ [mm] | 6,25 |
Profondità del foro | h1 ≥ [mm] | 30 |
Profondità di posa del corpo del tassello | hnom [mm] | 25 |
Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 8,0 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.