Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1
Amo III tipo 1, acciaio zincato AW 30
VITI AMO 3 TPS AW 30 ZN B. 7,5X152
AMO III
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tempi di installazione brevi; non sono necessari tasselli o utensili di posa
- Inserto AW per prolungare la durata della punta, migliore trasmissione della forza
- Montaggio passante
- Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
- La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico
- Resistenza al fuoco di 120 minuti
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000).
Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.
Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag
Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo III 11,5 mm)
Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 per il cemento
Rapporto di prova n. 202 31790 Fissaggio di una finestra resistente a inondazioni secondo la direttiva ift FE-07/1
Rapporto di prova n. 105 34261 Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.
Rapporto di prova n. 105 43036. Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.
Prova eseguita senza spessori laterali.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Montaggio distanziato senza tensioni di telai di serramenti in legno, PVC e alluminio in supporti di calcestruzzo, muratura piena e forata.
- Accoppiamento di telai
- Installazione di staffe per la posa di serramenti, maniglie per finestre, ancoraggi girevoli e zanche a percussione (versione corta, tipo 3)
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000:
L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro tutte le forze che sollecitano la finestra nel supporto. Perciò devono essere rilevati tutti i carichi agenti che possono comporsi per esempio da peso proprio, carico da vento e carico di esercizio (vedere DIN 1055). È buona norma che gli edifici e i relativi componenti siano progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m2 e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4,osservare le disposizioni seguenti:
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli con omologazione generica, Omologazione Tecnica Europea o omologazione specifica. Anche per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con omologazione edilizia, certificazione ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.
Lunghezza (l) | 152 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa a fresare svasata |
Diametro testa (d(h/k)) | 12 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Dowel screw thread |
Forma punta | Punta |