Vite, per plastica a testa cilindrica bombata
WÜPLAST W1452 acciaio grezzo 10.9, TCB, inserto TX
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Altezza testa (k1) | 2,3 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Grezzo |
Azionamento interno | TX10 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Filetto per plastica |