Vite per pomoli Per fissare maniglie per mobili con filettatura di collegamento M4 e intaglio combinato
Vite per pomoli
VITI PER POMOLI M4X14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filetto M4
- Acciaio zincato bianco
- Diametro testa piana da 9,5 mm con intaglio combinato PZD2
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 14 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Diametro nominale | 4 mm |
Azionamento interno | Z2+SL |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.