Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per pomoli Per fissare maniglie per mobili con filettature di collegamento M4 e impronte AW

Vite per pomoli AW
VITI-FISSAGGIO-POMOLI-AW20-(A2K)-4X23

Cod. art. 027534023

EAN 4038898421856

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per pomoli Per fissare maniglie per mobili con filettature di collegamento M4 e impronte AW

Cod. art. 027534023

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare pomoli e maniglie con filettature di collegamento M4 e intagli AW

Filetto M4



Acciaio zincato bianco



Diametro testa piana larga da Ø 9,5 mm con inserto AW 20


Ampia superficie di contatto



Intaglio AW


  • Buona aderenza

  • Nessuna eccentricità assiale

  • Centratura ottimale

  • Trasferimento di forza elevato

  • Durata maggiore dell'inserto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

23 mm

Diametro testa (dk)

9,5 mm

Diametro nominale

4 mm

Azionamento interno

AW20

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT. 1/4 L.50MM