Vite per pomoli Per fissare maniglie per mobili con filettature di collegamento M4 e impronte AW
Vite per pomoli AW
VITI FISSAGGIO POMOLI AW20 ZN 4X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filetto M4
Acciaio zincato bianco
Diametro testa piana larga da Ø 9,5 mm con inserto AW 20
Ampia superficie di contatto
Intaglio AW
- Buona aderenza
- Nessuna eccentricità assiale
- Centratura ottimale
- Trasferimento di forza elevato
- Durata maggiore dell'inserto
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Diametro nominale | 4 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.