Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per targhe

Vite per targa acciaio zincato
VITE-TCB-TARGA-(A2K)-4,8X13

Cod. art. 010348 13

EAN 4011231170888

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per targhe

Cod. art. 010348 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K)
  • Testa cilindrica speciale adatta all'applicazione dei tappi copriviti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Forma

C

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Diametro testa (dk)

10 mm

Altezza testa (k1)

3,6 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo a vite per viti portatarga

TAPPO PER AUTOF.NERO-RAL9005-D4,8

Tappo a vite per viti portatarga

TAPPO PER AUTOF.BLU TRAFFIC-RAL5017-D4,8

Tappo a vite per viti portatarga

TAPPO P/AUTOFILETTANTI P/TARGHE

x 100 pz.