Vite per tassello DIN 7997 Testa piana svasata intaglio Phillips
Vite acciaio zincato Z DIN 7997
VITE-PER-TASSELLO-DIN7997-PZ2-(A2K)-5X70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 70 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 42 mm |
Diametro testa (dh) | 9,2 mm |
Altezza testa (k) | 2,5 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |