Vite per tassello DIN 7997 Testa piana svasata intaglio Phillips
Vite acciaio zincato Z DIN 7997
VITE-PER-TASSELLO-DIN7997-PZ3-(A2K)-6X90
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 90 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 54 mm |
Diametro testa (dh) | 11 mm |
Altezza testa (k) | 3 mm |
Azionamento interno | Z3 |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |