Vite speciale Per connettore a pressione
Vite speciale acciaio zincato giallo TPS TX
VITE-TPS-LEGNO-L-SERIE-TX30-8X100/80
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A seconda del tipo di connettore, è necessario utilizzare le apposite viti in conformità con l’ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.
I valori di carico caratteristici specificati sono garantiti utilizzando le apposite viti insieme al rispettivo connettore secondo ETA-12/0067.
- Le viti speciali si adattano perfettamente al foro del rispettivo connettore
- La mezza punta garantisce una presa iniziale ottimale della vite e riduce il rischio di fessurazioni grazie all'effetto pre-foratura
- Testa della vite rinforzata
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare con connettori
Descrizione tipo | L |
Diametro nominale | 8 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa | 13 mm |
Altezza testa | 4 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Lunghezza filettatura | 80 mm |
Diametro nucleo | 5.3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 21.700 g |