Vite speciale Per connettore a pressione
Vite speciale acciaio zincato giallo TPS TX
VITE-TPS-LEGNO-M-SERIE-TX25-6,5X65/50
Cod. art. 0681352284
EAN 4053479217185
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A seconda del tipo di connettore, è necessario utilizzare le apposite viti in conformità con l’ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.
I valori di carico caratteristici specificati sono garantiti utilizzando le apposite viti insieme al rispettivo connettore secondo ETA-12/0067.
- Le viti speciali si adattano perfettamente al foro del rispettivo connettore
- La mezza punta garantisce una presa iniziale ottimale della vite e riduce il rischio di fessurazioni grazie all'effetto pre-foratura
- Testa della vite rinforzata
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare con connettori
![]() | |
Descrizione tipo | M |
Diametro nominale | 6,5 mm |
Lunghezza | 65 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa | 10 mm |
Altezza testa | 3 mm |
Azionamento interno | TX25 |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Lunghezza filettatura | 50 mm |
Diametro nucleo | 3,25 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,715 g |