Vite targa
Vite per targa acciaio zincato Europa
VITE-TCB-Z2-TARGA-BIANCA-4X10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Diametro testa (dk) | 6,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Piano |