Vite targa
Vite per targa acciaio zincato Europa
VITE-TCB-Z2-TARGA-BLU-4,5X18
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Diametro nominale (d1) | 4,5 mm |
Lunghezza (l1) | 18 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Piano |