Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 10.9 DIN 6921
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6921 è stata sostituita dalla normativa EN 1665. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 omessa | Filettatura fine omessa).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Diametro testa (dc) | 22,3 mm |
Altezza testa (k1) | 9,2 mm |
Normative | DIN 6921 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch15 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |