Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 10.9 DIN 6921

Cod. art. 412618 20

EAN 4047376470637

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 412618 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6921 è stata sostituita dalla normativa EN 1665. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 omessa | Filettatura fine omessa).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dc)

18 mm

Altezza testa (k1)

8,1 mm

Normative

DIN 6921

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

48 h

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dadi zigrinati W-0273, acciaio zincato 10

DADO-FLG/ZIGR-10-(A2K)-M8

x 200 pz.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-10-CH13-(A2K)-M8

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7042-10-CH13-(A2K)-M8

x 100 pz.
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-FLG-DIN6923-10-CH13-(A2K)-M8

x 1000 pz.
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-8

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

RONDELLE CONICHE DIN 6796 ZN B. M 8

Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica

RONDELLA-SICUR-VS-(MZN)-13,0X8,4X1,10

x 1000 pz.
Frenafiletti a resistenza media

DOS-FRENAFILETTI MEDIA RESIST. 50G

Frenafiletti e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
x 1 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-300HV-(A2K)-8

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-10-CH13-(A2K)-M8

x 100 pz.