Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Acciaio inossidabile A2 DIN 6921
VITE-TE-FLG-DIN6921-A2/70-CH10-M6X20

Cod. art. 010100620

EAN 4052713109101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite testa esagonale flangiata DIN 6921, acciaio inox A2-70

Cod. art. 010100620

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6921 è stata sostituita dalla normativa EN 1665. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | Diametro flangia invariato | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M16, M20 | Classe di resistenza 12.9 omessa | Filettatura fine omessa).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dc)

14,2 mm

Altezza testa (k1)

6,6 mm

Normative

DIN 6921

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

18 mm

Classe prodotto

A

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

DADO-ESAG-ISO4032-A2/70-CH10-M6

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70

DADO-AUTOBL-ISO7042-A2/70-CH10-M6

x 500 pz.
Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

DADO FLANG.ZIGR. DIN6923 INOX A2 M 6

Con denti di bloccaggio
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-A4-6

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

ROSETTA-SICUR-ZIGRIN-A2-S-10X6,4X0,7

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A2-D6,4

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio inossidabile A2-70

DADO-ESAG-FLG-EN1661-A2/70-CH10-M6

x 500 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

RONDELLA-ISO7089-A2-200HV-6

Rondella piana con diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

RONDELLA-ISO7093/1-A2-200HV-6

Classe di durezza 200 HV
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

DADO-AUTOBL-ISO7040-A2/70-CH10-M6

x 500 pz.