Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 8.8 DIN 610
VITE-TE-DIN610-8.8-CH13-(A2K)-M8-K6X25

Cod. art. 0050608025

EAN 4024835484749

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0050608025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'assorbimento delle forze trasversali


Tramite l'assemblaggio a vite, oppure per il fissaggio di strati di materiale



Gambo rettificato con tolleranza k6


Il gambo rettificato con tolleranza k6 è di norma abbinato a un foro di tolleranza H7.



Aumenta la produttività di montaggio


in quanto non è necessario utilizzare perni di bloccaggio con viti convenzionali.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

25 mm

Altezza testa (k1)

5,5 mm

Normative

DIN 610

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo (d2)

9 mm

Classe di tolleranza

k6

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

11,5 mm

Esecuzione

Con albero adattato