Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8
Acciaio 8.8 DIN 610
VITE-TE-DIN610-8.8-CH21-(GR)-M14-K6X45
Cod. art. 0050514045
EAN 4045727478257
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'assorbimento delle forze trasversali
Tramite l'assemblaggio a vite, oppure per il fissaggio di strati di materiale
Gambo rettificato con tolleranza k6
Il gambo rettificato con tolleranza k6 è di norma abbinato a un foro di tolleranza H7.
Aumento della produttività di montaggio
in quanto non è necessario utilizzare perni di bloccaggio con viti convenzionali.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M14 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Altezza testa (k1) | 9 mm |
Normative | DIN 610 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch21 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 2 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo (d2) | 15 mm |
Classe di tolleranza | k6 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 17 mm |
Esecuzione | Con albero adattato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.