Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8.8 DIN 610
VITE-TE-DIN610-8.8-CH18-(A2K)-M12-K6X32
Cod. art. 0050612032
EAN 4048539562183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'assorbimento delle forze trasversali
Tramite l'assemblaggio a vite, oppure per il fissaggio di strati di materiale
Gambo rettificato con tolleranza k6
Il gambo rettificato con tolleranza k6 è di norma abbinato a un foro di tolleranza H7.
Aumenta la produttività di montaggio
in quanto non è necessario utilizzare perni di bloccaggio con viti convenzionali.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Altezza testa (k1) | 8 mm |
Normative | DIN 610 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch18 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,75 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo (d2) | 13 mm |
Classe di tolleranza | k6 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 15,5 mm |
Esecuzione | Con albero adattato |