Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8

Acciaio 8.8 DIN 610
VITE-TE-DIN610-8.8-CH16-(GR)-M10-K6X35

Cod. art. 0050510035

EAN 4048539621453

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite testa esagonale gambo rettificato, con perno filettato corto DIN 610, acciaio 8.8

Cod. art. 0050510035
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
Per l'assorbimento delle forze trasversali


Tramite l'assemblaggio a vite, oppure per il fissaggio di strati di materiale



Gambo rettificato con tolleranza k6


Il gambo rettificato con tolleranza k6 è di norma abbinato a un foro di tolleranza H7.



Aumento della produttività di montaggio


in quanto non è necessario utilizzare perni di bloccaggio con viti convenzionali.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

35 mm

Altezza testa (k1)

6,4 mm

Normative

DIN 610

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch16

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo (d2)

11 mm

Classe di tolleranza

k6

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

13,5 mm

Esecuzione

Con albero adattato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Alesatore per macchina NC HSCO WN, H7 Universale

ALESATORE-HSCO-WN-H7-D10,0-L133/38

Crea un foro di tolleranza H7
x 1 pz.
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D10,0

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
x 1 pz.