Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inossidabile A4
DIN 186 acciaio inossidabile A4
VITE-TESTA-MART-DIN186-A4-A-M12X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Altezza testa (k1) | 8 mm |
Larghezza testa (n1) | 12 mm |
Lunghezza testa (m1) | 26 mm |
Normative | DIN 186 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa martello |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |