Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inossidabile A4
DIN 186 acciaio inossidabile A4
GRANO P.PIANA INOX A4 DIN427 M10X35
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Altezza testa (k1) | 7 mm |
Larghezza testa (n1) | 10 mm |
Lunghezza testa (m1) | 21 mm |
Normative | DIN 186 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa martello |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |