Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inox A2

DIN 186 acciaio inossidabile A2
VITE-TESTA-MARTELLO-DIN186-A2-M8X30

Cod. art. 027208 30

EAN 4055374086361

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inox A2

Cod. art. 027208 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Altezza testa (k1)

5,5 mm

Larghezza testa (n1)

8 mm

Lunghezza testa (m1)

18 mm

Normative

DIN 186

Forma

A

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Tipo testa

T-head type 1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale