Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inox A2
DIN 186 acciaio inossidabile A2
VITE-TESTA-MARTELLO-DIN186-A2-M8X40
Cod. art. 027208 40
EAN 4045727458457
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Altezza testa (k1) | 5,5 mm |
Larghezza testa (n1) | 8 mm |
Lunghezza testa (m1) | 18 mm |
Normative | DIN 186 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | T-head type 1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |