Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inossidabile A4

DIN 186 acciaio inossidabile A4
VITE TESTA MARTELLO INOX A4 A M 8X30

Cod. art. 027708 30
EAN 4038898236757
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Altezza testa (k1)

5,5 mm

Larghezza testa (n1)

8 mm

Lunghezza testa (m1)

18 mm

Normative

DIN 186

Forma

A

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa martello

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard