Vite tipo S/A4 testa esagonale - montaggio non passante Acciaio inossidabile A4 DIN 933, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4
Vite esagonale A4, per W-FAZ-IG mont. non pass.
VITE T.E. A4 M10X40 (W-FAZ-IG)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 933 |
Diametro filettatura | 10 mm |
Altezza di fissaggio per montaggio non passante (t fix) min/max | 15-19 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Rivestimento scorrevole |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.