Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite tipo S/S testa esagonale, montaggio passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Vite esag. acc. zinc. per W-FAZ-IG mont. pass.
VITE T.E. ZN. B. M10X20 (W-FAZ-IG)

Cod. art. 0904710020
EAN 4048539961252

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con rondella in acciaio zincato bianco DIN EN ISO 7089 (DIN 125) per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
Indicazione

La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 933

Diametro filettatura

10 mm

Altezza di fissaggio max per montaggio foro passante (t fix)

10/20/30 mm

Apertura chiave

17 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M10X80

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 25 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M10X90

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 25 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M10X100

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 25 pz.