Vite tipo S/S testa esagonale, montaggio passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco
Vite esag. acc. zinc. per W-FAZ-IG mont. pass.
VITE T.E. ZN. B. M8X18 (W-FAZ-IG)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 933 |
Diametro filettatura | 8 mm |
Altezza di fissaggio max per montaggio foro passante (t fix) | 10/20/30 mm |
Apertura chiave | 13 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.