Vite tipo SK/A4 testa piana svasata - montaggio non passante Acciaio inossidabile A4 DIN 7991 (ISO 10462), con rondella svasata, acciaio inossidabile A4
Vite a testa sv. A4 per W-FAZ-IG mont. non pass.
VITE T.P.S. A4 M10X30 (W-FAZ-IG)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 7991 |
Diametro filettatura | 10 mm |
Altezza di fissaggio per montaggio non passante (t fix) min/max | 8-11 mm |
Azionamento interno | IS6 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.