Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite tipo SK/S testa piana svasata - montaggio passante DIN 7991 (ISO 10462) acciaio classe 8.8, zincato bianco, con rondella svasata, acciaio, zincato bianco

Vite TPS acc. zinc. per W-FAZ-IG mont. pass.
VITE T.P.S. ZN. B. M6X16 (W-FAZ-IG)

Cod. art. 0904706030
EAN 4048539961382

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
Indicazione

La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 7991

Diametro filettatura

6 mm

Altezza di fissaggio max per montaggio foro passante (t fix)

14/24/34 mm

Azionamento interno

TX30

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M6X60

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 100 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M6X70

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 100 pz.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M6X80

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
x 100 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche