Vite truciolare ASSY 3.0
ASSY 3.0 acciaio zincato AW, testa svasata, 1215pz
ASS. VITI ASSY3.0 TPS/FRT AW 1215PZ
ORSY100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 3,5X30/18 350 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 3,5x40/25 200 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 4x40/24 175 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 4x50/29 125 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 4,5x40/26 150 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 5x50/30 90 pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 5x60/37 75pz
- vite ASSY 3.0 TPS FRT AW30 ZN 6x60/37 50pz
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Filo di acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1215 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 3,5X30/18
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 3,5X40/25
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 4X40/24
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 4X50/29
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 4,5X40/26
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 5X50/30
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 5X60/37
ASSY 3.0V. ASSY3.0 TPS FRT AW30 ZN 6X60/37
ASSY 3.0VALIG. PLASTICA A 8 VANI ORSY 100
ORSY100Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.