Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 acciaio brunito FI CS Z
VITE WUEPOFAST TPS PZD1 BRZ 3,0X12/8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite che morde
Testa piana svasata
- Adatta per l’uso nel legno e nella ferramenta
- Avvitamento a filo su ferramenta senza danneggiare il rivestimento
Elica alesatrice (dalla misura 5 x 70 mm)
- riduzione dell’attrito durante l’avvitamento del 40%
- minor sforzo degli elettroutensili (vitalità più lunga)
Filetto passo normale / filetto passo grosso
- Filetto passo normale su viti di piccola dimensione, per una maggiore tenuta nel truciolare
- Filetto passo grosso per un avvitamento rapido
Alesatore incorporato nel filetto
- Avvitamento con sforzo ridotto, grazie alla riduzione dell’attrito
- Riduce la crepa
Punta ad ago
- Permette un appoggio ottimale senza scivolare
- Il filetto arriva fino in punta
- Non rovina la superficie
Impronta PZD
- Impronta più diff usa sul mercato
- Buon inserimento/centraggio
- Buona aderenza
- Precisione dell’intaglio migliorata
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 12 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 5,9 mm |
Altezza testa (k) | 1,8 mm |
Azionamento interno | Z1 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 9 mm |
Diametro nucleo | 1,95 mm |
Forma punta | A punta di spillo |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,435 g |
Area di applicazione | Raccordo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |