WÜPOFAST 2.0 acciaio zincato FI CS Z
VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 4,0X35/30
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite che morde
Testa piana svasata
Elica alesatrice (dalla misura 5 x 70 mm)
Filetto passo normale / filetto passo grosso
Alesatore incorporato nel filetto
Punta ad ago
Impronta PZD
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Tipo testa vite | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 7,9 mm |
Altezza testa (k) | 2,5 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 30 mm |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Forma punta | A punta di spillo |
Angolo punta | 23 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,934 g |
Area di applicazione | Raccordo |
Conformità ROHS | Sì |