Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 acciaio zincato FI CS Z
VITE WUEPOFAST TPS Z3 ZN B 6,0X80/73

Cod. art. 019866 80

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Cod. art. 019866 80

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata, intaglio PZ

La vite che morde



Testa piana svasata


  • Adatta per l’uso nel legno e nella ferramenta

  • Avvitamento a filo su ferramenta senza danneggiare il rivestimento


Elica alesatrice (dalla misura 5 x 70 mm)


  • riduzione dell’attrito durante l’avvitamento del 40%

  • minor sforzo degli elettroutensili (vitalità più lunga)


Filetto passo normale / filetto passo grosso


  • Filetto passo normale su viti di piccola dimensione, per una maggiore tenuta nel truciolare

  • Filetto passo grosso per un avvitamento rapido


Alesatore incorporato nel filetto


  • Avvitamento con sforzo ridotto, grazie alla riduzione dell’attrito

  • Riduce la crepa


Punta ad ago


  • Permette un appoggio ottimale senza scivolare

  • Il filetto arriva fino in punta

  • Non rovina la superficie


Impronta PZD


  • Impronta più diff usa sul mercato

  • Buon inserimento/centraggio

  • Buona aderenza

  • Precisione dell’intaglio migliorata

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

80 mm

Tipo testa vite

Testa svasata, 90 gradi

Diametro testa (dh)

12 mm

Altezza testa (k)

4,2 mm

Azionamento interno

Z3

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

73 mm

Diametro nucleo

3,9 mm

Forma punta

A punta di spillo

Angolo punta

23 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

15,330 g

Area di applicazione

Carpentiere
Struttura a elementi
Raccordo interno
Opera strutturale in legno
Mobilio
Universale

Conformità ROHS