Vite truciolare Wüpofast ®
WÜPOFAST nautica A2 FI TPS Z
VITI WUPOFAST A2 TPS PZD2 FI 3,5X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La testa
La testa rinforzata per una maggiore resistenza alla rottura
Con intaglio Pozidriv
La punta ad ago
La punta ad ago permette un appoggio ottimale senza slittare, anche su pannelli laminati
Il filetto
Il filetto ad angolo particolarmente aguzzo (tagliente!), profondo e a passo rapido, permette non solo una velocità d’avvitamento maggiore, ma anche una resistenza allo strappo superiore
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente idonea per la nautica
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 40 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 6,9 mm |
Altezza testa (k) | 2,1 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 35 mm |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | A punta di spillo |
Angolo punta | 25 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,860 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | All'aperto |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |