Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus
ASSYplus acciaio zincato FP testa autosv AW
VITE-ASSY-PLUS-TPS-AW20-ZNB-4X35/18
Cod. art. 016511435
EAN 4052712326752
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grazie alla punta di centraggio appositamente sviluppata, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale del filetto dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura semplice e pulita
Le tasche raccoglitrucioli sottotesta permettono una svasatura semplice e pulita. I trucioli che si formano in superficie durante l'avvitamento vengono raccolti.
Impronta AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
Nella scelta della lunghezza della vite, tenere presente che la lunghezza del filetto deve essere completamente affondata nell'elemento in legno.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Substrati: Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 18 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 21,5 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 7,9 mm |
Altezza testa (k) | 2,5 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,049 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
