Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

ASSYplus acciaio zincato FP testa autosv AW
VITE-ASSY-PLUS-TPS-AW20-ZNB-4X60/31

Cod. art. 016511460

EAN 4052712326905

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

Cod. art. 016511460

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzo universale per un fissaggio privo di fessure di congiunzioni legno-legno o legno-acciaio in ambienti interni asciutti o umidi.
Posizionamento preciso, nessuna rottura

Grazie alla punta di centraggio appositamente sviluppata, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.

Avvitamento rapido

L'inizio graduale del filetto dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.

Svasatura semplice e pulita

Le tasche raccoglitrucioli sottotesta permettono una svasatura semplice e pulita. I trucioli che si formano in superficie durante l'avvitamento vengono raccolti.

Impronta AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali

L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Indicazione

Documentazioni disponibili:



Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.



Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.



Nella scelta della lunghezza della vite, tenere presente che la lunghezza del filetto deve essere completamente affondata nell'elemento in legno.

Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.

ETA-11/0190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneGiunzioni legno-legno, legno-pannelli in legno o legno-acciaio in ambienti interni asciutti o in ambienti umidi.

Substrati: Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.

Istruzioni

Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

4 mm

Lunghezza (l)

60 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

31 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

34,5 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

7,9 mm

Altezza testa (k)

2,5 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

2,5 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

3,168 g

Conformità alla normativa RoHS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche