Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

ASSY 3.0 acciaio zincato TF testa piana svasata AW
VITE ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 5X80/72
ASSY 3.0

Cod. art. 017005080
EAN 4047376861923

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.

Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Substrati:


Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.


Tasche raccoglitrucioli sottotesta per svasature eccezionali!


  • Adatta per legno e ferramenta

  • Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti

  • Meno schegge sulla superficie


Filetto asimmetrico - maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare

  • Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm


Inserto AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata)



Per il fissaggio di viti in acciaio, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Documentazioni disponibili:


Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno, legno-acciaio, costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.

Istruzioni

Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

80 mm

Lunghezza filettatura (lg)

72 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

9.6 mm

Altezza testa (k)

3.2 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

3.2 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Tipo zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Tetto, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Opera strutturale in legno, Mobilio, Universale

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS