Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0
ASSY 3.0 acciaio zincato TF testa piana svasata AW
VITE ASSY 3.0 TPS FRT AW30 ZN 6X60/50
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Substrati:
Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.
Tasche raccoglitrucioli sottotesta per svasature eccezionali!
- Adatta per legno e ferramenta
- Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti
- Meno schegge sulla superficie
Filetto asimmetrico - maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare
- Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento
- Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata)
Per il fissaggio di viti in acciaio, prevedere una svasatura precisa sul metallo.
Documentazioni disponibili:
Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno, legno-acciaio, costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 50 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 4,4 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Tetto |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |