Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta
ASSY 4 PII CSMP acciaio zinc filetto sottotesta RW
VITE-LEGNO-PII-TPS-RW40-(A3K)-8X210/100
Cod. art. 0190440821
EAN 4065746086509
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Innovativo filetto sottotesta
- Resistenza assiale della vite dal lato della testa molto elevata (> ASSY 4 WH) grazie al filetto sottotesta e al diametro della testa maggiorato
- L’elevata capacità di serraggio è ottenuta grazie alla pressione esercitata dal gambo con scanalature orientate in senso opposto e dalla filettatura sottotesta a passo ridotto.
Questa combinazione consente una forza di bloccaggio efficace, con una capacità di serraggio fino a circa 2 mm. - Adatto per connessioni legno-legno e acciaio-legno grazie alla testa svasata a 90° e al diametro esterno identico di entrambe le filettature
- Giunzione di precisione tra due elementi in legno grazie all'inserimento della testa a filo con la superficie del legno
Estrema facilità di montaggio
- Svasatura della testa migliorata e rischio ridotto di rottura della testa su superfici in legno duro (aree con nodi) grazie alla distribuzione più uniforme della tensione tra la testa e il filetto sottotesta
- Semplifica l'assemblaggio e riduce la gamma di viti da conservare sui veicoli grazie alla combinazione delle caratteristiche delle viti a testa piana svasata e delle viti a testa larga
- Ottimizzazione della perforazione e dell'innesto della vite grazie all'avvio delicato della filettatura
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta
In conformità a ETA-11/0190
- Durante il fissaggio di componenti sottili, è importante assicurarsi che la testa della vite sia a filo con la superficie in legno.
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi documenti di supporto alla progettazione per la verifica e il dimensionamento delle connessioni. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
| Acciaio zincato, classe di utilizzo 1 e 2 | ![]() | Resistenze caratteristiche del connettore | Fax,Rk | Fv,Rk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Misure | Art. n. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Unità | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Versione speciale con filetto maggiorato (lg = 120 mm) | ||||||||||
| Legenda | Generale | |||||||||
| Componente 1 (testa della vite) | Valore di progetto della resistenza | |||||||||
| Componente 2 (punta della vite) | ||||||||||
| Spessore del componente t2 ≥ls - t1 densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Spessore del componente t1,min ≤t1 ≤t1,max densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
In conformità a ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegare due elementi in legno perfettamente combacianti senza lasciare spazi vuoti, in particolare per costruzioni in legno o applicazioni strutturali
Le viti diametro di 8 mm e lunghezza del filetto 120 mm (15xD) sono ideali per la realizzazione di unioni incollate in cui la pressione di incollaggio è data dalla vite.
La filettatura sottotesta ha un passo ridotto e un diametro esterno maggiorato, che consente di collegare due elementi in legno senza lasciare spazi vuoti.
Per applicazioni che richiedono una finitura con la testa a filo della superficie del legno.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2
- Protezione superficiale in zinco passivato blu senza cromo (VI) di alta qualità, spessore dello strato A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12
- Per viti diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
- La distanza massima tra i componenti da unire non deve superare 2 mm
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
![]() | |
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Diametro nominale 2 | 8 mm |
Lunghezza (l) | 210 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 100 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 18,5 mm |
Altezza testa (k) | 8 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Fresa gambo | Sì |
Lunghezza gambo | 68 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 5,3 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Legno dolce, LVL, Pannello in legno massello (SWP), Truciolato, Legno compensato, OSB, Pannello in legno compensato (BSP), Glulam (BSH), Legno da costruzione (KVH) |
Area di applicazione | Tetto, Carpentiere, Soffitto, Legno, Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Raddoppio pannelli, Incollaggio a pressione con viti, Giunzioni metallo legno, Giunzione arcareccio-trave, Rafforzamento piastra portante |
Macchine idonee | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.