Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

ASSY 4 PII CSMP acciaio zinc filetto sottotesta RW
VITE-LEGNO-PII-TPS-RW40-(A3K)-8X370/100

Cod. art. 0190440837

EAN 4065746086851

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Cod. art. 0190440837

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Speciale vite a filetto parziale con filetto sottotesta con effetto di serraggio per collegamenti legno-legno e acciaio-legno, vicini al bordo e ad alto carico, senza spazi nella finitura interna o nella costruzione in legno in ambienti interni asciutti o umidi

L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale


  • La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Innovativo filetto sottotesta


  • Resistenza assiale della vite dal lato della testa molto elevata (> ASSY 4 WH) grazie al filetto sottotesta e al diametro della testa maggiorato

  • L’elevata capacità di serraggio è ottenuta grazie alla pressione esercitata dal gambo con scanalature orientate in senso opposto e dalla filettatura sottotesta a passo ridotto.
    Questa combinazione consente una forza di bloccaggio efficace, con una capacità di serraggio fino a circa 2 mm.

  • Adatto per connessioni legno-legno e acciaio-legno grazie alla testa svasata a 90° e al diametro esterno identico di entrambe le filettature

  • Giunzione di precisione tra due elementi in legno grazie all'inserimento della testa a filo con la superficie del legno


Estrema facilità di montaggio


  • Svasatura della testa migliorata e rischio ridotto di rottura della testa su superfici in legno duro (aree con nodi) grazie alla distribuzione più uniforme della tensione tra la testa e il filetto sottotesta

  • Semplifica l'assemblaggio e riduce la gamma di viti da conservare sui veicoli grazie alla combinazione delle caratteristiche delle viti a testa piana svasata e delle viti a testa larga

  • Ottimizzazione della perforazione e dell'innesto della vite grazie all'avvio delicato della filettatura

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta
Prova di prestazioni

In conformità a ETA-11/0190

Indicazione
  • Durante il fissaggio di componenti sottili, è importante assicurarsi che la testa della vite sia a filo con la superficie in legno.

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi documenti di supporto alla progettazione per la verifica e il dimensionamento delle connessioni. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Area di applicazione
Acciaio zincato, classe di utilizzo 1 e 2
Resistenze caratteristiche del connettore
Fax,RkFv,Rk
MisureArt. n. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
UnitàmmmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Versione speciale con filetto maggiorato (lg = 120 mm)
LegendaGenerale
Componente 1 (testa della vite)Valore di progetto della resistenza
Componente 2 (punta della vite)
Spessore del componente t2 ≥ls - t1
densità caratteristica ρk = 350 kg/m³
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls - Lunghezza della vite

  • 90°/90° - Angolo vite-fibra di 90° nel componente 1, 90° nel componente 2

  • 90°/0° - Angolo vite-fibra di 90° nel componente 1, 0° nel componente 2

  • t1,min - Spessore minimo del componente sul lato testa

  • t1,max,90/90 - Spessore massimo del componente 1 con angolo vite-fibra di 90° nel componente 2

  • t1,max,90/0 - Spessore massimo del componente 1 con angolo vite-fibra di 0 ° nel componente 2

  • Fax,Rk - Resistenza caratteristica del connettore all'estrazione

  • Fv,Rk - Resistenza caratteristica del connettore al taglio
  • Fori non preforati.

  • La vite è avvitata nel componente 1 a filo con la superficie.

  • Le resistenze si applicano a tutti gli spessori dei componenti t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • Per t1 ≥t1,min possono risultare valori di resistenza al taglio più elevati.

  • Le sezioni trasversali selezionate devono soddisfare i requisiti per la sezione trasversale minima in conformità all'ETA-11/0190.
Spessore del componente t1,min ≤t1 ≤t1,max
densità caratteristica ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM

In conformità a ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegare due elementi in legno perfettamente combacianti senza lasciare spazi vuoti, in particolare per costruzioni in legno o applicazioni strutturali



Le viti diametro di 8 mm e lunghezza del filetto 120 mm (15xD) sono ideali per la realizzazione di unioni incollate in cui la pressione di incollaggio è data dalla vite.



La filettatura sottotesta ha un passo ridotto e un diametro esterno maggiorato, che consente di collegare due elementi in legno senza lasciare spazi vuoti.



Per applicazioni che richiedono una finitura con la testa a filo della superficie del legno.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2


  • Protezione superficiale in zinco passivato blu senza cromo (VI) di alta qualità, spessore dello strato A3K 8 µm

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12

  • Per viti diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • La distanza massima tra i componenti da unire non deve superare 2 mm

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

Diametro nominale (d)

8 mm

Diametro nominale 2

8 mm

Lunghezza (l)

370 mm

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

18,5 mm

Altezza testa (k)

8 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sottotesta

Fresa gambo

Lunghezza gambo

228 mm

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

5,3 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Legno dolce, LVL, Pannello in legno massello (SWP), Truciolato, Legno compensato, Pannello in legno compensato (BSP), Glulam (BSH), Legno da costruzione (KVH)

Area di applicazione

Tetto, Carpentiere, Soffitto, Legno, Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Raddoppio pannelli, Incollaggio a pressione con viti, Giunzioni metallo legno, Giunzione arcareccio-trave, Rafforzamento piastra portante

Macchine idonee

Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
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
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT

CONNETTORE-LEGNO-WC-DT-150X68X25

Connettore strutturale a coda di rondine in legno di faggio laminato per l'installazione di elementi in legno massiccio o CLT su pareti, tetti e solai
x 60 pz.
CONNETTORE PER LEGNO WC-DT-D

CONNETTORE-LEGNO-WC-DT-D-150X68X25

Connettori a coda di rondine in faggio laminato per raddoppiare il CONNETTORE PER LEGNO WC-DT per l'installazione di elementi molto grandi per pareti, tetti e solai con sezioni del legno più grandi o requisiti statici più elevati. L'aumento della superficie di ancoraggio nelle tasche in legno fresate aumenta la portata dell'intera CONNESSIONE PER LEGNO WC-DT.
x 60 pz.
CONNETTORE PER LEGNO WC-BC

CONNETTORE-LEGNO-WC-BC-50X50X22

Connettore strutturale a coda di rondine in faggio laminato per l'installazione di elementi a parete, tetto e solaio con sezioni ridotte in legno o CLT, quali congiunzioni di pareti (< 120 mm) o elementi a soffitto e tetto (< 200 mm).
x 60 pz.