Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa piana a intaglio con spallamento forma B - con sottosquadro

DIN 923 acciaio 5.8 zincato forma B
SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M4X6

Cod. art. 02594946

EAN 4038898129165

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti a testa piana a intaglio con spallamento forma B - con sottosquadro

Cod. art. 02594946

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 923, acciaio 5.8, zincato, passivato bianco (A2K), forma B
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

6 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

6 mm

Diametro testa (dk)

8,5 mm

Altezza testa (k1)

2,4 mm

Normative

DIN 923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo

5,5 mm

Classe prodotto

A