Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

DIN 7991 / ISO 10642 acciaio inox A2
VITI-TPSEI-ISO10642-A2/070-EI12-M20X90

Cod. art. 010020 90

EAN 4024835112758

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Cod. art. 010020 90

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • A causa della geometria della testa, le viti a testa svasata hanno una capacità di carico limitata rispetto alle viti normali e probabilmente non soddisfano i requisiti relativi alla resistenza alla tensione e alla torsione.

  • Le effettive proprietà meccaniche della vite sono invariate e conformi a ISO 3506-1

  • A seconda del tipo, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino alla testa

  • Le svasature delle teste delle viti, conformi a DIN 7991 e ISO 10642, devono essere conformi a DIN 74, forma F
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e i diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M20

Lunghezza (l1)

90 mm

Diametro testa (dk)

36,75 mm

Altezza testa (k1)

10,16 mm

Azionamento interno (s1)

HS12

Normative

ISO 10642

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

070

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A