Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070
DIN 7991 / ISO 10642 acciaio inox A2
VITI-TPSEI-ISO10642-A2/070-EI2-M3X50
Cod. art. 01003 50
EAN 4053478041897
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A causa della geometria della testa, le viti a testa svasata hanno una capacità di carico limitata rispetto alle viti normali e probabilmente non soddisfano i requisiti relativi alla resistenza alla tensione e alla torsione.
- Le effettive proprietà meccaniche della vite sono invariate e conformi a ISO 3506-1
- A seconda del tipo, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino alla testa
- Le svasature delle teste delle viti, conformi a DIN 7991 e ISO 10642, devono essere conformi a DIN 74, forma F
La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e i diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).
Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro testa (dk) | 5,81 mm |
Altezza testa (k1) | 1,86 mm |
Azionamento interno (s1) | HS2 |
Normative | ISO 10642 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 070 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |