Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

DIN 7991 / ISO 10642 acciaio inossidabile A4
VITI-TPSEI-ISO10642-A4/070-EI4-M6X40

Cod. art. 02996 40

EAN 4045727461150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Cod. art. 02996 40
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
  • A causa della geometria della testa, le viti a testa svasata hanno una capacità di carico limitata rispetto alle viti normali e probabilmente non soddisfano i requisiti relativi alla resistenza alla tensione e alla torsione.

  • Le effettive proprietà meccaniche della vite sono invariate e conformi a ISO 3506-1

  • A seconda del tipo, questi articoli sono forniti con filettatura quasi fino alla testa

  • Le svasature delle teste delle viti, conformi a DIN 7991 e ISO 10642, devono essere conformi a DIN 74, forma F
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Diametri nominali M18, M22, M24 rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro testa (dk)

12,16 mm

Altezza testa (k1)

3,72 mm

Azionamento interno (s1)

HS4

Normative

ISO 10642

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

070

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A