Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-A-OCCHIOLO-(A2K)-M6X40

Cod. art. 023460640

EAN 4053479008714

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 023460640

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

42 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

40 mm

Diametro codolo (d2)

5,2 mm

Diametro esterno (d3)

20 mm

Diametro interno (d4)

10 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Capacità di carico max

35 kg