Viti ad anello Acciaio inox A2
Acciaio inox A2, filettatura metrica
VITE-AD-OCCHIOLO-INOX A2-M6X20
Cod. art. 023960620
EAN 4053479009025
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prima dell’uso, prendere nota delle informazioni presenti nelle istruzioni di installazione!
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro interno (d4) | 10 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |