Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-AD-OCCHIOLO-ZN(A2K)-M6X80
Cod. art. 023460680
EAN 4053479008752
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 82 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 80 mm |
Diametro codolo (d2) | 5,2 mm |
Diametro esterno (d3) | 20 mm |
Diametro interno (d4) | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Capacità di carico max | 35 kg |