Viti ad anello Con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-AD-OCCHIOLO-ZNB-(A2K)-M8X150
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 152 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 150 mm |
Diametro albero (d2) | 7 mm |
Diametro esterno (d3) | 26 mm |
Diametro interno (d4) | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Capacità di carico max | 50 kg |